Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbuch A4 RC EDV-gerecht Blaupapier 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenbuch A4 RC EDV-gerecht Blaupapier 100 Blatt
Kassenbuch A4 RC EDV-gerecht Blaupapier 100 Blatt
Kassenbuch A4 RC EDV-gerecht Blaupapier 100 Blatt
Kassenbuch A4 RC EDV-gerecht Blaupapier 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER1226
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1226
EAN/GTIN:
     4004182012260
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
  • Recycling Kassenbuch
  • Anwendung: Buchhaltung Abrechnen
  • Material: Papier
  • Detail: Recycling-Papier
  • Ausstattung mit: Steuerschiene 300 für EDV-gerechte Datenerfassung
  • Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht Blauer Engel Recycling
  • Größe: A4
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
1 Seite
austauschbare Kopfleiste:
nein
Besonderheiten:
100 Originale mit Blaupapier, Steuerschiene 300, für EDV-gerechte Datenerfassung
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.4060 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
blau
Farbe des Einbandes:
blau
Formulartyp:
Kassenbuch
Höhe:
297 mm
Marke:
Avery Zweckform
selbstdurchschreibend:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 7,33*
€ 11,56*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 7,70*
€ 11,79*
1
€ 5,50*
ab € 7,35*
€ 12,21*
2 Tage
9
1
€ 2,90*
ab € 8,18*
€ 12,42*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 8,36*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,077* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1265
ab € 2,15*
Ähnlich
Avery
307
ab € 2,02*
Ähnlich
Avery
1756
ab € 7,61*
Ähnlich
Avery
426
ab € 5,88*
Ähnlich
Avery
427
ab € 6,29*
Ähnlich
Avery
1227
ab € 7,35*
Ähnlich
Avery
1218
ab € 2,20*
Ähnlich
Avery
1255
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.