Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Kassenheft 1226 DIN A4 Schmal 21 x 21 x 29,7 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222205
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222205
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222205
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1226
EAN/GTIN:
     4004182012260
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
BasicProductColour: Weiss. Binding Colour: Blau, Grün, Weiss. Carbon Copy: Duplicate. Colour: Weiss. Depth: 210 mm. Format: DIN A4. Height: 297 mm. Included in Delivery: Recycling Kassenheft. Language: Deutsch. Margin: Ja. Material: Papier. Material of Cover: Pappe. Model: 1226. Number of Pages: 100. Pages Per Block: 100. Perforation: Perforiert. Preprinted header: Ja. Product Line: Formularbücher. Product Type: Recycling Kassenheft. Register: Nein. Ruling: Schmal. Weight: 406g. Width: 210mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
406 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
210 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 7,33*
€ 11,56*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 7,70*
€ 11,79*
1
€ 5,50*
ab € 7,35*
€ 12,21*
Lager 94QG7
9
1
€ 2,90*
ab € 8,18*
€ 12,42*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 8,36*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0818* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1265
ab € 2,15*
Ähnlich
Avery
307
ab € 2,02*
Ähnlich
Avery
1756
ab € 7,61*
Ähnlich
Avery
426
ab € 5,88*
Ähnlich
Avery
427
ab € 6,29*
Ähnlich
Avery
1227
ab € 7,35*
Ähnlich
Avery
1218
ab € 2,20*
Ähnlich
Avery
1255
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.