Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsvertrag 3-seitig A4 mit Durchschlag SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsvertrag 3-seitig A4 mit Durchschlag SD
Arbeitsvertrag 3-seitig A4 mit Durchschlag SD
Arbeitsvertrag 3-seitig A4 mit Durchschlag SD
Arbeitsvertrag 3-seitig A4 mit Durchschlag SD
Artikel-Nr.:
     467-#AVER2879
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2879
EAN/GTIN:
     4004182028797
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
  • Arbeitsvertrag
  • Ausführung Papier: 80 g/qm, chlorfrei gebleichtes Papier
  • Verwendung für Beschriftungsart: Hand, Schreibmaschine
  • Ausführung: selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden
  • Anzahl der Durchschläge: 1 Blatt
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 3 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Blattanzahl:
3 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0330 kg
Formulartyp:
Vertrag
Höhe:
297 mm
Marke:
Avery Zweckform
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: zweckform arbeitsvertrag, anstellungsvertrag, arbeitnehmer, arbeitsvertrag, arbeitsverträge, avery, gewerblich, muster, vorlage, vorlagen, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,29*
€ 2,42*
Lager 467
50
5
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 2,46*
2 Tage
76
5
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,62*
5
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,00*
1 Tag
76
5
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
506
ab € 5,27*
Ähnlich
Avery
2255-5
ab € 13,84*
Ähnlich
Avery
1759
ab € 8,36*
Ähnlich
Avery
2877
ab € 1,20*
Ähnlich
Avery
2878
ab € 1,37*
Ähnlich
Avery
1764
ab € 4,92*
Ähnlich
Avery
2255
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.