Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsvertrag, für kaufmännische und gewerbliche Arbeitnehmer, A4, 3-seitig, selbstdurchschreibend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209475001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2879
EAN/GTIN:
     4004182028797
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
Arbeitsvertrag. Anwendung: Personal. Material: Papier. Detail: 3-seitig. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Geeignet für: Kaufmännische und gewerbliche Arbeitnehmer
Weitere Informationen:
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
3
Anzahl der Durchschläge:
1
selbstdurchschreibend:
ja
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Grammatur:
80 g/qm
Grundmaterial:
chlorfrei gebleichtes Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,29*
€ 2,42*
10 Tage
50
5
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 2,46*
Lager 690
76
5
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,62*
5
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,00*
1 Tag
76
5
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
506
ab € 5,27*
Ähnlich
Avery
2255-5
ab € 13,84*
Ähnlich
Avery
1759
ab € 8,36*
Ähnlich
Avery
2877
ab € 1,20*
Ähnlich
Avery
2878
ab € 1,37*
Ähnlich
Avery
1764
ab € 4,92*
Ähnlich
Avery
2255
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.