Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablageset A4 3 Fächer silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablageset A4 3 Fächer silber
Briefablageset A4 3 Fächer silber
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00822
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00822
EAN/GTIN:
     5705831008229
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablagen aus Metalldraht
  • Mit 3 Ablagefächern
  • passend bis C4 Format
  • Größe: 27,8x27,8x35,0cm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
278 mm
Bruttogewicht:
1.3760 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
278 mm
Länge:
350 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
stapelbar:
nein
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 metall, ablagekorb metall, ablagekorb a4 quer, Ablage, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
211
€ 5,49*
ab € 13,42*
€ 19,42*
Lager 467
211
€ 5,87*
ab € 13,66*
€ 19,86*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 16,06*
€ 22,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF00828
ab € 10,72*
Zubehör
Connect
KF00852
ab € 3,25*
Zubehör
Connect
KF00849
ab € 6,73*
Zubehör
Connect
KF00846
ab € 1,77*
Zubehör
Connect
KF00845
ab € 6,63*
Zubehör
Connect
KF04729
ab € 1,28*
Zubehör
Connect
KF00881
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.