Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablageset, 3 Fächer, silber Q-CONNECT KF00822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablageset, 3 Fächer, silber Q-CONNECT KF00822
Briefablageset, 3 Fächer, silber Q-CONNECT KF00822
Briefablageset, 3 Fächer, silber Q-CONNECT KF00822
Briefablageset, 3 Fächer, silber Q-CONNECT KF00822
Artikel-Nr.:
     639-853068024
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00822
EAN/GTIN:
     5705831008229
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablagen aus Metalldraht. Mit 3 Ablagefächern, passend bis C4 Format. Größe: 27,8 x 27,5 x 35,0 cm (B x H x T).
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
3
Breite:
278
Farbe:
silber
Farbe der Innenansicht:
silber
Farbe des Gestells:
silber
Greifausschnitt vorhanden:
false
Höhe:
275
Tiefe:
350
Verwendung für Papierformat:
bis C4
Werkstoff:
Metall
stapelbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 metall, ablagekorb metall, ablagekorb a4 quer, Ablageboxen, Briefablagekörbe, Briefkörbe, Schreibtischgarnituren, Ablagekörbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
211
€ 5,49*
ab € 13,42*
€ 19,42*
10 Tage
211
€ 5,87*
ab € 13,66*
€ 19,86*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 16,06*
€ 22,88*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF00828
ab € 10,72*
Zubehör
Connect
KF00852
ab € 3,25*
Zubehör
Connect
KF00849
ab € 6,73*
Zubehör
Connect
KF00846
ab € 1,77*
Zubehör
Connect
KF00845
ab € 6,63*
Zubehör
Connect
KF04729
ab € 1,28*
Zubehör
Connect
KF00881
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.