Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Idealbox 7 Fächer transluzent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Idealbox 7 Fächer transluzent blau
Schubladenbox Idealbox 7 Fächer transluzent blau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1712000540
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712000540
EAN/GTIN:
     7318082000546
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox blau offen
schubladenbox
durable schubladenbox
  • Schubladenbox IDEALBOX
  • Verwendung für Papierformate: DIN C4
  • Anzahl der Schubfächer: 7 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: offen
  • Zur Nutzung auf dem Schreibtisch und zur Untertisch- oder Wandmontage
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe (B x H x T): 250 x 322 x 365 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
7
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
3.91 kg
Farbe:
blau
Farbe der Schublade:
blau
Farbe des Gehäuses:
transluzent
Farbname:
blau transluzent
Gehäusefarbe:
transluzent
Höhe:
322 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Tiefe:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 40,45*
€ 55,06*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,23*
€ 76,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,74*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 40,85*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,58*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,83*
Ähnlich
Durable
1712002050
ab € 27,70*
Ähnlich
Durable
760527
ab € 47,30*
Ähnlich
Durable
760727
ab € 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.