Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz- und Ausweishülle 52x74mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutz- und Ausweishülle 52x74mm transparent
Schutz- und Ausweishülle 52x74mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA213719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213719
EAN/GTIN:
     4005546216775
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Schutz- und Ausweishüllen aus extrastarker strapazierfähiger Folie zum Schutz von Ausweisen, Heften, Kredit- und Scheckkarten sowie Dokumenten aller Art
  • Mit Einreißschutz
  • dokumentenecht
  • Format geeignet für Pass- und Bewerbungsfotos, Briefmarken und weitere Formate bis einschl. DIN A8
  • Schmalseite oben offen.
Weitere Informationen:
Blattformat:
52x74mm
Breite:
52 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
74 mm
Marke:
Durable
Material:
Folie
Öffnung:
oben
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, durable ausweishülle 52x74mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, 2137, Ausweishüllen, Hülle, ID, Pocket, Pocket-ID, PocketID, Schutzhülle, Schutzhüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,191*
€ 0,367*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,20*
€ 0,37*
1
€ 7,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,19*
€ 0,40*
3 Tage
189
100
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
239758
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,50*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,35*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.