Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-52 PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 1-52 PP grau
Register A4 1-52 PP grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA650410
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     650410
EAN/GTIN:
     4005546600826
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Register
  • Werkstoff: PP
  • Lochung: Universallochung
  • geprägte Tabe, 2 Abläufe à 26 Blatt
  • Ausführung der Tabe: 1 - 52
  • Farbe: grau
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4, volldeckend
  • Größe (B x H): 215/230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 52 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
geprägte Tabe, auch für Ringbücher geeignet
Blattanzahl:
52 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.385 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 7,06*
€ 6,78*
ab € 4,31*
€ 7,10*
€ 5,50*
ab € 4,85*
€ 8,81*
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
652410
ab € 0,8095*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,93*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.