Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-31 PP grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Register A4 1-31 PP grau
Register A4 1-31 PP grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA6523
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     652310
EAN/GTIN:
     4005546665122
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Register
  • Werkstoff: PP
  • Lochung: Universallochung
  • mit geprägten Taben, auch für Ringbücher geeignet
  • Ausführung der Tabe: 1 - 31
  • Farbe: grau
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 215/230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 31 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
geprägte Tabe, auch für Ringbücher geeignet
Blattanzahl:
31 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.23 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 1,82*
1 Tag
724
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,05*
6 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 4,50*
ab € 1,424*
€ 2,139*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 1,29*
€ 2,18*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 1,29*
€ 2,20*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 1,82*
€ 2,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 1,75*
€ 2,08
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,67*
€ 1,99
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,59*
€ 1,89
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 1,57*
€ 1,87
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,22*
€ 1,45
pro Satz
1 Satz enthält 31 Blätter (ab € 0,03936* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,24*
Ähnlich
Durable
675627
ab € 2,71*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,93*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.