Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 blanko PP 20-teilig farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 blanko PP 20-teilig farbig
Register A4 blanko PP 20-teilig farbig
Artikel-Nr.:
     467-#DURA675827
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     675827
EAN/GTIN:
     4005546600581
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Register mit farbigen Taben
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,12 mm
  • Lochung: Universallochung
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: beschriftbar mit geeigneten Schreibgeräten
  • Inklusive Deckblatt zur Inhaltsangabe
  • Ausführung der Tabe: blanko
  • Farbe: sortiert
  • Verwendung für Papierformate: A4 hoch, volldeckend
  • Größe (B x H): 230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 20
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.157 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbiger Verlauf
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Taben:
blanko
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 2,61*
7 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 3,34*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,47*
3 Tage
160
1
€ 2,90*
ab € 2,21*
€ 3,86*
1
€ 6,78*
ab € 2,37*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,23*
Ähnlich
Durable
675927
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,02*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.