Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 65x45cm Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 65x45cm Leder schwarz
Schreibunterlage 65x45cm Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA730501
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     730501
EAN/GTIN:
     4005546701332
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage leder schwarz 65x4...
  • Hochwertige Schreibunterlage aus feinem, soft genarbtem Rindsleder
  • Mit umlaufender Ziernaht
  • Handfertigung
  • Rutschfest mit hochwertiger rückseitiger Vlieskaschierung.
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.951 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Durable
Material:
Leder
Produktbreite:
45 cm
Produktlänge:
65 cm
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage leder black, 7305, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Leder
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 82,05*
€ 107,52*
22 Tage
1
€ 5,99*
ab € 102,87*
€ 109,39*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 82,99*
€ 109,61*
€ 4,50*
ab € 84,08*
€ 110,28*
€ 6,78*
ab € 84,07*
€ 111,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,64*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,92*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,74*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,37*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,41*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,66*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,53*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
730401
ab € 53,19*
Ähnlich
Durable
730537
ab € 84,07*
Ähnlich
Durable
730510
ab € 83,89*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,48*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.