Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm sortiert VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm sortiert VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm sortiert VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm sortiert VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm sortiert VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm sortiert VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA809000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8090-00
EAN/GTIN:
     4005546846057
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
  • Rückenschilder ORDOFIX
  • Werkstoff: Kunststoff-Folie
  • Aufdruck vorhanden
  • selbstklebend
  • Format des Schildes: lang/breit
  • auswechselbares Einsteckschild aus 135 g/qm Karton, mit Loch
  • Größe (B x H): 60 x 390 mm
  • Farbe: farbig sortiert
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.135 kg
Etikettenbreite:
60 mm
Etikettenhöhe:
390 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 7,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,00*
€ 9,13*
8 Tage
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 5,1975*
€ 9,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
1 Stück enthält 10 Boxen (ab € 0,473* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,00*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.