Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Rückenschilder ORDOFIX®, lang/breit, 60 x 390 mm, sortiert, 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896649099
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
8090 00
EAN/GTIN:
4005546846057
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Rückenschilder ORDOFIX®. Werkstoff: Kunststoff-Folie. Aufdruck vorhanden. Selbstklebend. Format des Schildes: lang/breit. Auswechselbares Einsteckschild aus 135 g/qm Karton, mit Loch. Größe (B x H): 60 x 390 mm. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
... >
Lager 690
>
Ordner, Zubehöre und Pakete
>
Ordnerrückenschilder (für ...)
Weitere Suchbegriffe:
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
ordnerrücken 190 mm x 60 mm selbstklebend
,
ordneretikett selbstklebend
,
ordneretikett durable
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 7,53*
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 9,13*
Lager 388
9 Tage
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 5,1975*
€ 9,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
1 Stück enthält 10 Boxen (ab € 0,597* pro Box)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, blau
Durable
809106
ab € 4,02*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, gelb
Durable
809104
ab € 4,01*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, grün
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, rot
Durable
809103
ab € 4,04*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, schwarz
Durable
809101
ab € 4,02*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau
Durable
809006
ab € 4,52*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, gelb
Durable
809004
ab € 4,70*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, grün
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
Durable
809003
ab € 4,70*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz
Durable
809001
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen