Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm grün VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm grün VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm grün VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm grün VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm grün VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm grün VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA809005
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8090-05
EAN/GTIN:
     4005546846033
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Rückenschilder ORDOFIX
  • Werkstoff: Kunststoff-Folie
  • Aufdruck vorhanden
  • selbstklebend
  • Format des Schildes: lang/breit
  • auswechselbares Einsteckschild aus 135 g/qm Karton, mit Loch
  • Größe (B x H): 60 x 390 mm
  • Farbe: grün
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.135 kg
Etikettenbreite:
60 mm
Etikettenhöhe:
390 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 4,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 4,85*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 4,97*
1
€ 7,95*
ab € 5,06*
€ 5,28*
2 Tage
22
1
€ 2,90*
ab € 5,76*
€ 5,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Boxen (ab € 0,479* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,00*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,73*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.