Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
DURABLE ORDOFIX Ordneretiketten ORDOFIX Selbsthaftend Spezial Grün 6 x 39 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-502732
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
809005
EAN/GTIN:
4005546846033
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
DURABLE Ordneretiketten ORDOFIX 10 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: selbstklebend. Bedruckbar: Ja. Beschriftbar: Ja. Breite: 60 mm. Etiketten pro Pack: 10 Stück. Farbe: Grün. Fertigkeiten: Selbstklebend. Form: Rechteckig. Format: Spezial. Geeignet für: A4 & Foolscap. Gewicht: 135 g. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: 809005. Höhe: 390 mm. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: Ordofix. Rückenbreite: 80 mm. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
135 g
Farbe:
Grün
Höhe:
390 mm
Breite:
60 mm
... >
Ordnen und Archivieren
>
Ordner und Rückenschilder
>
Rückenschilder
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
ordneretikett selbstklebend grün
,
inkjet etiketten
,
inkjet-etiketten grün
,
ORDNERRÜCKENSCHILDER
,
SELBSTKLEBENDE
,
RÜCKENSCHILDER
,
ORDNERSCHILDER
,
ORDNERRÜCKEN
,
ORDNER-EINSTECKRÜCKENSCHILD
,
ORDNERRÜCKENSCHILD
,
ORDNERRÜCKENETIKETTEN
,
DURABLE
,
33412
,
ORDNERETIKETTEN
,
RÜCKENSCHILD
,
ORDNERETIKETT
,
ORDNERSCHILD
,
ORDNER RÜCKEN
,
ORDNERAUFKLEBER
,
ORDNERRÜCKENAUFKLEBER
,
RÜCKENAUFKLEBER
,
RÜCKENETIKETTEN
,
ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 4,83*
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 4,85*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 4,97*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,06*
€ 5,28*
Lager 94QG7
2 Tage
22
1
€ 2,90*
ab € 5,76*
€ 5,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Boxen (ab € 0,576* pro Box)
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, blau
Durable
809106
ab € 4,03*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, gelb
Durable
809104
ab € 4,02*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, grün
Durable
809105
ab € 4,02*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, rot
Durable
809103
ab € 4,00*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, schwarz
Durable
809101
ab € 4,03*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau
Durable
809006
ab € 4,50*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, farbig sortiert
Durable
809000
ab € 4,73*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, gelb
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
Durable
809003
ab € 4,68*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz
Durable
809001
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen