Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilband 20mm mit Karabiner 44cm rot VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Textilband 20mm mit Karabiner 44cm rot VE=10 Stück
Textilband 20mm mit Karabiner 44cm rot VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA813703
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813703
EAN/GTIN:
     4005546800103
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Textilband 20 mm mit Sicherheitsverschluss
  • Verwendung für Produkt: alle DURABLE-Namensschilder mit Clip-Ausstanzung
  • Befestigungstechnik: Karabinerhaken
  • der Sicherheitsverschluß öffnet sich, sobald eine starke Zugbelastung auftritt
  • Länge: 44 cm
  • Farbe: rot
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
Karabiner
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.174 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
440 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
440 mm
Marke:
Durable
Material:
Textil
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
54
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 3,84*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,59*
€ 5,66*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,22*
€ 15,54*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,63*
€ 18,46*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,01*
€ 19,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,69*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,89*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868901
ab € 4,95*
Zubehör
Durable
841419
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,16*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.