Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Original Epson T1816XL schwarz/cyan/magenta/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Original Epson T1816XL schwarz/cyan/magenta/gelb
Tintenpatrone Original Epson T1816XL schwarz/cyan/magenta/gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOT18164020
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18164012
EAN/GTIN:
     8715946625287
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Farbe: je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
  • Gerätetyp: XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
  • Kurzbezeichnung: T1816XL
  • Druckseiten: k.A.
  • Inhalt: 4 (31,3 ml)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.111 kg
Farbe:
cyan/gelb/magenta/schwarz
Farbname:
cyan/gelb/magenta/schwarz
Marke:
Epson
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
18XL

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-100 Series; Expression Home XP-102; Expression Home XP-200 Series; Expression Home XP-202; Expression Home XP-205; Expression Home XP-210 Series; Expression Home XP-212; Expression Home XP-215; Expression Home XP-225; Expression Home XP-30; Expression Home XP-300 Series; Expression Home XP-302; Expression Home XP-305; Expression Home XP-310 Series; Expression Home XP-312; Expression Home XP-313; Expression Home XP-315; Expression Home XP-320 Series; Expression Home XP-322; Expression Home XP-325; Expression Home XP-33; Expression Home XP-400 Series; Expression Home XP-402; Expression Home XP-405; Expression Home XP-405 WH; Expression Home XP-410 Series; Expression Home XP-412; Expression Home XP-413; Expression Home XP-415; Expression Home XP-420; Expression Home XP-420 Series; Expression Home XP-422; Expression Home XP-425
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,40*
€ 66,25*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 57,39*
€ 69,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 58,43*
€ 69,79*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 58,94*
€ 70,65*
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 60,16*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T18064010
ab € 8,85*
Ähnlich
Epson
C13T18014012
ab € 8,54*
Ähnlich
Epson
C13T18114020
ab € 16,82*
Ähnlich
Epson
C13T18024010
ab € 7,06*
Ähnlich
Epson
C13T18124010
ab € 12,99*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,24*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,87*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,21*
Ähnlich
Epson
C13T18144012
ab € 12,68*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,38*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,43*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 18
ab € 6,33*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 18
ab € 6,39*
Ähnlich
Ampertec
Black 18XL
ab € 12,82*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18XL
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.