Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen A4 einfach 150my VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen A4 einfach 150my VE=10 Stück
Ausweishüllen A4 einfach 150my VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC5382E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5382E
EAN/GTIN:
     3130631053827
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Schutzhülle einfach
  • Werkstoff: PVC
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Anzahl der Hüllen: 2 Stück
  • Farbe: kristall
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.269 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4
Länge:
210 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Weitere Suchbegriffe: Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Ausweise, Ausweistasche, Dokumentenhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Sichthülle, Steckhülle, Tasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 6,57*
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,36*
€ 7,20*
6 Tage
519
1
€ 7,50*
ab € 5,94*
€ 9,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,87*
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,47*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,03*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,73*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,92*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 26,98*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.