Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift 1111 HB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift 1111 HB schwarz
Bleistift 1111 HB schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FABE111100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111100
EAN/GTIN:
     4005401111009
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift 1111 HB
  • Ausführung der Schaftform: Sechseckform
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • guter Bürobleistift
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 175 mm
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen:
Form:
sechskant
Härtegrad:
HB
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Material:
Holz
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
ja
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, faber castell bleistift sechseckform, bleistift faber castell, bleistift 6-eckig, 307, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3845
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,091*
€ 0,1591*
2 Tage
1659
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0989*
€ 0,1724*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,189*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,113*
€ 0,195*
Lager 467
1723
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,123*
€ 0,248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0999*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0997*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,15*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.