Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter Hana Series schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter Hana Series schwarz
Dokumentenhalter Hana Series schwarz
Dokumentenhalter Hana Series schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FELL8055701
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8055701
EAN/GTIN:
     0043859737000
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
  • Dokumentenhalter Hana(TM) Series
  • Ideal für eine ergonomische Haltung bei der Verwendung von Dokumenten
  • Vermeidet Schmerzen im Rücken und Nacken
  • Perfekte ergonomische Position mit 5 Höhen- und Winkeleinstellungen (von 11,6 - 21,4 cm)
  • Plattform gleitet nach vorne, wodurch die Tischfläche maximiert und ein ergonomischer Schreibbereich geschaffen wird
  • Versteckte Zubehörschublade mit Ladezugang für Mobilgeräte
  • Inklusive magnetischer Linienführung zum Halten von Papier und Lesehilfe
  • Elegantes und langlebiges Design
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
562 mm
Bruttogewicht:
7.4840 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A3
Höhe:
115.9 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Fellowes
Material:
Stahl
Neigungsverstellung:
ja
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
349.3 mm
Zeilenlineal:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 82,79*
€ 110,16*
€ 5,50*
ab € 89,68*
€ 121,99*
€ 6,78*
ab € 91,94*
€ 121,99*
€ 5,95*
ab € 95,65*
€ 125,93*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 102,35*
€ 133,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8065801
ab € 83,51*
Ähnlich
Fellowes
8055201
ab € 104,84*
Ähnlich
Fellowes
8055801
ab € 103,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.