Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL8065801 Herst.-Nr.: 8065801 EAN/GTIN: 0043859749812 |
| |
|
| | |
| - Dokumentenhalter Hana(TM) Series
- Ideal für eine ergonomische Haltung bei der Verwendung von Dokumenten
- Vermeidet Schmerzen im Rücken und Nacken
- Perfekte ergonomische Position mit 5 Höhen- und Winkeleinstellungen (von 11,6 - 21,4 cm)
- Plattform gleitet nach vorne, wodurch die Tischfläche maximiert und ein ergonomischer Schreibbereich geschaffen wird
- Versteckte Zubehörschublade mit Ladezugang für Mobilgeräte
- Inklusive magnetischer Linienführung zum Halten von Papier und Lesehilfe
- Elegantes und langlebiges Design
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 562 mm | Bruttogewicht: | 7.4840 kg | Farbe: | weiß | für Format: | A3 | Höhe: | 115.9 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Fellowes | Material: | Stahl | Neigungsverstellung: | ja | Stand/Befestigung: | freistehend | Tiefe: | 349.3 mm | Zeilenlineal: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, schreibtischauflage weiß kunststoff, magnet rahmen, magnet-rahmen weiß, Lesehilfe, Skripthalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,51* | € 109,10* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 89,69* | € 120,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 92,67* | € 120,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,33* | € 124,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 102,76* | € 132,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|