Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Vinyl-Handschuh Classic gepudert L 24cm blau VE=100 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FRNZ26916
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
26916
EAN/GTIN:
4015544269161
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Einweg-Handschuh, 24 cm
leichte Qualität, allergiefrei, leicht gepudert, unsteril
besonders reißfest, stabil und dehnbar
sehr hautfreundlich, gutes Tastempfinden
beidseitig tragbar, mit Rollrand
günstige Alternative, wenn Handschuhe häufig gewechselt werden müssen
nur für den Kontakt mit nicht-fettenden Lebensmitteln geeignet
Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5950 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
L
Länge:
240 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Vinyl
Packungsinhalt:
100 Stück
... >
Geschäftsausstattung
>
Reinigung
>
Schutzartikel
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
vinylhandschuhe gepudert l
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach 100 stück
,
Einweg
,
Einweg-Handschuh
,
Einweg-Handschuhe
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Schutzhandschuh
,
Schutzhandschuhe
,
Vinyl
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 3,94*
Lager 7PYHX
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 4,56*
Lager 8898
3 Tage
10
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 3,12*
€ 4,84*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 6,16*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 7,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0292* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 39,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vinylhandschuhe Classic, gepudert, 10/XL, blau, L: 24cm
Hygostar
26906
ab € 2,35*
Ähnlich
Vinylhandschuhe Classic, gepudert, 10/XL, transparent, L: 24cm
Hygostar
2690
ab € 2,31*
Ähnlich
Vinylhandschuhe Classic, gepudert, 7/S, blau, L: 24cm
Hygostar
26966
ab € 2,36*
Ähnlich
Vinylhandschuhe Classic, gepudert, 7/S, transparent, L: 24cm
Hygostar
2696
ab € 2,32*
Ähnlich
Vinylhandschuhe Classic, gepudert, 8/M, blau, L: 24cm
Hygostar
26956
ab € 2,35*
Ähnlich
Vinylhandschuhe Classic, gepudert, 8/M, transparent, L: 24cm
Hygostar
2695
ab € 2,32*
Ähnlich
Vinylhandschuhe Classic, gepudert, 9/L, transparent, L: 24cm
Hygostar
2691
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen