Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Laminierrolle für Folienkassette 125 mic 34,4 m glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Laminierrolle für Folienkassette 125 mic 34,4 m glasklar
Ersatz-Laminierrolle für Folienkassette 125 mic 34,4 m glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4410028
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4410028
EAN/GTIN:
     5028252624527
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
  • GBC Ersatz-Laminierrolle für nachfüllbar Folienkassette Foton 30
  • 125 Micron
  • Für automatisches Laminiergerät Foton 30
  • Patentiertes Kassettensystem
  • Einfach einzulegende Kassetten
  • Glänzend
  • Vollständig recycelbar
  • Für bis zu 150 Blatt DIN A4
  • Länge: 34,4 m
  • Material: Kassette: recyceltes ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Folie: EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat)
  • Format: 310 x 80 x 190 mm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für automatisches Laminiergerät Foton 30. Patentiertes Kassettensystem. Einfach einzulegende Kassetten. Glänzend. Vollständig recycelbar. Für bis zu 150 Blatt DIN A4.
Blattformat:
A4
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
3.8 kg
Farbe:
glasklar
Marke:
GBC
Material:
EVA (Ethylenvinylacetat)
Materialstärke:
125 mic
Oberfläche:
glänzend
Rollenlänge:
34,4 m
Weitere Suchbegriffe: Großformat-Laminiermaschine, Heiß-Laminator, Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Folientasche, Laminier-Film, Laminier-Folien, Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Laminier-Filmrollen, Laminier-Rollen, Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, Rollen-Laminator, Rollen-Laminiergerät, Rollen-Laminiermaschine, Rollenlaminator, Rollenlaminiergerät, Rollenlaminiermaschine, a3 laminierfolie leitz 125 mic, heiss laminiergerät, heißlaminator a3, automatische, Ersatz, Ersatz-Laminierrolle, ErsatzLaminierrolle, Ersatzrolle, Folie, Foton, GBC, hochglanz, hochglänzend, Laminationsrolle, Laminieren, Laminierfolienkassette, Laminierfolienrolle, Laminierrolle, Laminierrrolle, Laminierung, Nachfüllrolle, Rollen, Rollen-Laminierfilm, Rollen-Laminierfolie, Rollenlaminator-Laminationsrolle, RollenlaminatorLaminationsrolle, Rollenlaminierfilm, RollenLaminierfolie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 44,26*
€ 58,72*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 44,65*
€ 58,74*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,37*
€ 59,82*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 45,33*
€ 60,01*
€ 5,95*
ab € 46,15*
€ 63,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4410027
ab € 45,05*
Sonstiges
GBC
4410026
ab € 44,25*
Sonstiges
GBC
4410024
ab € 56,77*
Sonstiges
GBC
4410025
ab € 52,12*
Sonstiges
GBC
4410023
ab € 52,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.