Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Foton 30 Laminierwalze DIN A4 Glänzend 125 (2 x 125 Mikron) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1204015
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1204015
Artikel-Nr.:
     94QG7-1204015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4410028
EAN/GTIN:
     5028252624527
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
GBC Laminierwalze 4410028. Produktlinie: Foton 30. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Laminieren von bis zu 150 Blättern des Formats DIN A4. Auch für Dokumente der Größe DIN A3 geeignet. Gewicht: 2690 g. Höhe: 190 mm. Breite: 310 mm. Tiefe: 80 mm. Materialstärke: 125 Mikron (2 x 125). Oberfläche: Glänzend. Lieferumfang: 1 x Nachfüllung Laminierwalze 125 Mikron.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2690 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
190 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 44,26*
€ 58,72*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 44,65*
€ 58,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,37*
€ 59,82*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 45,33*
€ 60,01*
€ 5,95*
ab € 46,15*
€ 63,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4410027
ab € 45,07*
Sonstiges
GBC
4410026
ab € 44,50*
Sonstiges
GBC
4410024
ab € 56,77*
Sonstiges
GBC
4410025
ab € 52,12*
Sonstiges
GBC
4410023
ab € 51,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.