Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A4 11mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind A4 11mm VE=100 Stück weiß
Drahtbinderücken WireBind A4 11mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RG810770
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810770
EAN/GTIN:
     5019577190330
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 34 Ringe
  • Rückenbreite: 11 mm
  • Kapazität: 100 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
GPSR:
Leitz Acco Brands GmbH & Co.KG, Siemensstr., 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 81020
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
11 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,99*
€ 18,74*
€ 5,50*
ab € 12,30*
€ 18,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 6,32*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 6,35*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 6,34*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 6,36*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 7,65*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 7,62*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 9,16*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 8,46*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 9,17*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 12,29*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 11,28*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 14,46*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 14,40*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 14,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.