Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A4 12,5mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind A4 12,5mm VE=100 Stück weiß
Drahtbinderücken WireBind A4 12,5mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RG810870
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810870
EAN/GTIN:
     5019577190408
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 34 Ringe
  • Rückenbreite: 12,5 mm
  • Kapazität: 115 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,96*
€ 22,68*
€ 5,50*
ab € 24,37*
€ 34,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 6,56*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 6,56*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 6,39*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 6,38*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 7,66*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 7,65*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 9,12*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 8,92*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 9,12*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 12,24*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 11,32*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 12,25*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 15,01*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.