Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Smart-Box Plus Allison 2 Schübe lime green/snow white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Smart-Box Plus Allison 2 Schübe lime green/snow white
Schubladenbox Smart-Box Plus Allison 2 Schübe lime green/snow white
Schubladenbox Smart-Box Plus Allison 2 Schübe lime green/snow white
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_110080
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1100-80
EAN/GTIN:
     4012473110052
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
  • SMART-BOX PLUS ALLISON, Schubladenbox mit 2 Schubladen und Utensilienbox SMART-Organizer in Premium-Qualität
  • Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause
  • Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung
  • Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
  • Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen
  • Beliebig stapelbar mit mehreren Allisons oder SMART-Organizern
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 260 x 195 x 190 mm
  • Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 235 x 160-180 x 50 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
  • Farbe des Gehäuses: snow white
  • Farbe der Schubladen: lime green
  • Farbe des Organizers: lime green
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
2
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Schubladenbox mit 2 Schubladen und Utensilienbox, lime green
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
1.4720 kg
Farbe der Schublade:
lime green
Farbe des Gehäuses:
snow white
für Format:
A5
Gehäusefarbe:
snow white
Höhe:
190 mm
Höhe der Schublade:
50 mm
Marke:
HAN
Material:
ABS (Acryl-Butadien-Styrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, schubladenbox han, schubladenbox, 1100, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 23,70*
€ 32,27*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 24,03*
€ 32,55*
1
€ 5,50*
ab € 24,11*
€ 33,69*
1
€ 6,95*
ab € 24,13*
€ 33,70*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 25,23*
€ 34,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,76*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,87*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,55*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,28*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,08*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,87*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,20*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,87*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,09*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,85*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,50*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,66*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,89*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 17,03*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.