Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Contur A4/B4/C4 5 Fächer geschlossen dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Contur A4/B4/C4 5 Fächer geschlossen dunkelgrau
Schubladenbox Contur A4/B4/C4 5 Fächer geschlossen dunkelgrau
Schubladenbox Contur A4/B4/C4 5 Fächer geschlossen dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_1505191
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1505-191
EAN/GTIN:
     4012473150553
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
  • Schubladenbox Contur mit 5 geschlossenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4
  • DIN A4 - Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten
  • Etabliertes Design in harmonischer Optik
  • Leichtlaufende, hohe Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
  • Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege
  • Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar
  • Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden
  • Enorme Stabilität garantiert
  • Weiteres Zubehör optional erhältlich
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 307 mm
  • Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 254 x 355 x 50 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
  • Farbe des Gehäuses: dunkelgrau
  • Farbe der Schubladen: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden.
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
4.29 kg
Farbe:
dunkelgrau
Farbe der Schublade:
dunkelgrau
Farbe des Gehäuses:
dunkelgrau
für Format:
B4
Gehäusefarbe:
dunkelgrau
Höhe:
307 mm
Höhe der Schublade:
50 mm
Marke:
Han
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
382 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox grau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 1505, Ablagebox, Briefablagebox, Formularbox, Schrankbox, Schrankset, Schubladenboxen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 39,29*
€ 52,41*
€ 4,00*
ab € 38,68*
€ 52,67*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 41,34*
€ 55,11*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 45,20*
€ 59,89*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 46,50*
€ 61,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1510-19
ab € 42,16*
Ähnlich
HAN
1503-19
ab € 29,01*
Ähnlich
HAN
1505-19
ab € 38,51*
Ähnlich
HAN
1510-11
ab € 41,31*
Ähnlich
HAN
1510-0-11
ab € 43,34*
Ähnlich
HAN
1510-0-19
ab € 42,06*
Ähnlich
HAN
1503-11
ab € 29,07*
Ähnlich
HAN
1505-11
ab € 38,43*
Ähnlich
HAN
1505-0-11
ab € 38,65*
Ähnlich
HAN
1505-0-19
ab € 36,86*
Ähnlich
HAN
1510-191
ab € 43,05*
Ähnlich
HAN
1505-13
ab € 42,54*
Ähnlich
HAN
1510-13
ab € 43,41*
Ähnlich
HAN
1505-12
ab € 43,11*
Ähnlich
HAN
1510-12
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.