Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2401400 Herst.-Nr.: H2401400 EAN/GTIN: 4012086061345 |
| |
|
| | |
| - Abfallbehälter
- Material und Form: Edelstahl, rund
- Anzahl der Sortierfächer: 1
- Ausstattung: Deckel vorhanden
- Mit Push-Einwurfklappe, verzinktem Metall-Innenbehälter und Gummibodenring
- Volumen: 50 l
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 360 mm | Durchmesser oben: | 360 mm | Durchmesser unten: | 360 mm | Farbe: | edelstahl | Farbname: | edelstahl | Fassungsvermögen: | 50 l | flammhemmend: | nein | GPSR: | Helit innovative Büroprodukte GmbH,Osemundstr.,23-25,58556,Kierspe,Deutschland,www.helit.de,info@helit.de,+49 22644043114 | Höhe: | 745 mm | Marke: | Helit | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer 50 l, push abfallsammler, abfallkorb verzinkt, 24014, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfalltrennung, H24014, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 79,60* | € 104,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 83,09* | € 106,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,62* | € 108,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 91,13* | € 116,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 91,52* | € 116,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|