Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Bürotrennwand
>
Trennwandstandfuß
>
Artikel
Lochblech-Element für Stellwandsystem Metropol silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK6966
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
6966
EAN/GTIN:
4044917415997
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Stellwandsystem im Anbauverfahren in 4 Ausführungen:
Das Lochblech-Element: ist magnethaftend und lässt sich vielfältig bestücken
Die Elemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45 Grad 90 Grad 135 Grad) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen
Es können feste und rollbare Wände erstellt werden
Am Ende der gesamten Wand muß stets eine Abschlusssäule montiert werden
Maße: H 1750 mm x B 800 mm Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mm.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
kann mit Prospektfächern ausgestattet werden
Bruttogewicht:
22.2 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Kerkmann
Produktbreite:
80 cm
Produkthöhe:
175 cm
Tafelfarbe:
alusilber
Tafelfläche:
Whiteboard
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Stellwände
Weitere Suchbegriffe:
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Fahrgestell(Flipchart)
,
Tafel-Fahrgestell
,
Tafel-Stativ
,
Tafelfahrgestell
,
Tafelstativ
,
Standfuß Stellwand
,
Standfuß Trennwand
,
Stellwandstandfuß
,
Trennwandstandfuß
,
kerkmann präsentationswand
,
tafel stativ
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
BürotrennwandElement
,
Element
,
Funktionswand
,
Infostand
,
Paneelen
,
Präsentationstafel
,
Raumteiler
,
Raumtrennung
,
Raumtrennwand
,
Stellwand
,
Stellwandsystem
,
System
,
System-Trennwand
,
SystemTrennwand
,
Trennwand
,
Trennwandsystem
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,91*
€ 270,41*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 220,37*
€ 270,42*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,35*
€ 281,19*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,20*
€ 282,60*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 239,73*
€ 304,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,22*
€ 362,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlusssäule, für Stellwandsystem, HxB 1750 x 55 mm, alusilber.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 85,87*
Zubehör
Kerkmann Flachboden 45697914 für Stellwand Metropol 75x30cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697914
ab € 37,71*
Zubehör
Kerkmann Flipchartblockhalter 45697700 für Stellwand Metropol
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,63*
Zubehör
Kerkmann Plakattasche 44694700 A1 für Infoständer
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,74*
Zubehör
Kerkmann Plakattasche 44694800 A2 für Infoständer
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,36*
Zubehör
Kerkmann Prospektfach 44694000 A4 für Infoständer 2 St./Pack.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,46*
Zubehör
Kerkmann Prospektfach 44694100 DL für Infoständer 2 St./Pack.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,13*
Zubehör
Kerkmann Schrägboden 45697814 für Stellwand Metropol 75x31x31cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697814
ab € 37,78*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Acryl 45691784 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 170,64*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Whiteboard 45696710 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 262,53*
Zubehör
Kraftmagnete f Infoboard 10er Pack
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43651983
ab € 9,94*
Zubehör
Lenkrolle mit Feststeller, VE 4 Stk, für Stellwand-Element.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,32*
Zubehör
Plakattasche DIN A3
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,17*
Zubehör
Plakattasche,f. Infoständer,HxB 840x594mm,transparent
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 78,20*
Zubehör
Stellwandsystem, Akustikwand, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grauweiß / silber.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 360,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen