Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-120300 Herst.-Nr.: 7-120300 EAN/GTIN: 8713797012614 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Whiteboard-Streifen-Löscher
- Kunststoffgehäuse, mit Magnetkern, haftet an der Tafel, zur schnellen und trockenen Tafelreinigung
- Streifenlöscher aus Filz, Grau, auswechselbar
- Mit schnell auswechselbarem
- Streifen durch Klettverschluss
- Größe: 14 x 4,5 x 3,5 cm
- (LxBxH)
- Farbe Gehäuse: Weiß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit schnell auswechselbarem Streifen | Breite: | 45 mm | Bruttogewicht: | 0.13 kg | Farbname: | grau | Gewicht: | 0.13 kg | Höhe: | 40 mm | Länge: | 150 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, legamaster tafelreiniger, tafelreiniger, 120300, Boardlöscher, Löscher, Löschpapier, Löschstreifen, Magnettafel, Markerschale, Streifenlöscher, Whiteboard, Whiteboard-Löschstreifen, Whiteboard-Streifenlöscher, WhiteboardLöschpapier, WhiteboardLöschstreifen, WhiteboardStreifenlöscher, Wischer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,61* | € 18,20* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,64* | € 18,22* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,87* | € 18,56* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 13,36* | € 19,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 13,18* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|