Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer Legamaster 7-120300 Magnetisch 150 mm x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3299724
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3299724
Artikel-Nr.:
     94QG7-3299724
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120300
EAN/GTIN:
     8713797012614
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Legamaster Tafelwischer 7-120300. Befestigungsart(2): Magnetisch. Breite: 150 mm. Farbe: Hellgrau. Gewicht: 118 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 7-120300. Höhe: 35 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Legamaster. Material Rahmen(2): Kunststoff. Tiefe: 45 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
118 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
35 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
45 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 12,61*
€ 18,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,64*
€ 18,22*
11 Tage
1083
1
€ 5,87*
ab € 12,87*
€ 18,56*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,36*
€ 19,31*
1
€ 6,95*
ab € 13,18*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.