Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Artikel-Nr.:
     1682-154005300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120300
EAN/GTIN:
     8713797012614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Tafelwischer zur schnellen Reinigung von Whiteboards. Filzstreifen ist mit Klettband befestigt. Starker Magnet für eine ausgezeichnete Tafelhaftung. Verwendung mit auswechselbaren Filzstreifen (Art.-Nr. 7-120400), nicht im Lieferumfang enthalten. Inhalt: 1 Whiteboard-Radiergummi. Abmessungen: L 14 x B 4.5 cm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für die schnelle Reinigung der Tafeloberfläche in Meetings und während des Unterrichts. Magnetisch: der Löscher ist immer griffbereit. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche.
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Legamaster
Breite:
4.5
Artikelbezeichnung:
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer
Gehäusefarbe:
White
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
magnethaftend:
Ja
Länge:
3.5
nachfüllbar:
Ja
GTIN:
8713797012614
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
14
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
117
Zolltarifnummer (TARIC):
96039099
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Anzahl der Produkte pro Palette:
2250
Herstellerartikelnummer:
7-120300
Paletten-Abmessung Volumen:
864000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
292500
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,61*
€ 18,14*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,58*
€ 18,15*
11 Tage
1810
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,84*
€ 18,48*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,35*
€ 19,24*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,88*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.