Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-145125 Herst.-Nr.: 7-145125 EAN/GTIN: 8713797094603 |
| |
|
| | |
| - Wooden Pinnnadeln
- Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Die umweltfreundliche Wahl zum Anzeigen von Informationen
- Besonders schön in Kombination mit Space-Up Akustik-Pinboards
- Für einen nachhaltigen Arbeitsplatz: Kombinieren Sie die WOODEN Pinnnadeln mit anderen Holzprodukten
- Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0.0770 kg | Farbe: | braun | Kopfdurchmesser: | 20 mm | Länge: | 27 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, legamaster pinnadel, pin nadeln, pinnadeln braun, Holzpinnnadeln, Markiernadel, Moderationsnadel, Moderationspapier, Pinnadel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,21* | € 11,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,22* | € 11,02* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,63* | € 11,65* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 7,92* | € 12,36* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 8,88* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2884* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|