Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel Legamaster 7-145125 Hellbraun 20 mm x 27 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125377
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125377
Artikel-Nr.:
     94QG7-1125377
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-145125
EAN/GTIN:
     8713797094603
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Legamaster Reißnägel 7-145125 25 Stück. Breite: 20 mm. Farbe: Hellbraun. Geeignet für: Pinboards. Grundfarbe: Braun. Höhe: 27 mm. Marke: Legamaster. Tiefe: 20 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
71 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
27 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, legamaster pinnadel, pin nadeln, HEFTZWECKEN, MARKIERNADELN, PINNWAND NADELN, PINNADELN, PINNNADELN, PINNWANDNADELN, PINNWANDNADEL, REISSZWECKE, REISSZWECKEN, MARKIERUNGSNADELN, REIßNÄGEL, REIßNAGEL, NADELN, PINNWANDNÄGEL, PINNWANDNAGEL, REISZWECKEN, HEFTNADEL, HEFTNADELN, NADEL
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
766
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,24*
€ 10,98*
1 Tag
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 11,22*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,67*
€ 11,58*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 12,33*
7 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 13,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-144510
ab € 113,60*
Zubehör
Legamaster
7-144610
ab € 113,08*
Zubehör
Legamaster
7-144550
ab € 73,24*
Zubehör
Legamaster
7-144650
ab € 73,42*
Zubehör
Legamaster
7-144575
ab € 94,47*
Zubehör
Legamaster
7-144112
ab € 364,59*
Zubehör
Legamaster
7-144212
ab € 363,83*
Zubehör
Legamaster
7-144121
ab € 364,86*
Zubehör
Legamaster
7-144221
ab € 375,78*
Zubehör
Legamaster
7-144126
ab € 235,32*
Zubehör
Legamaster
7-144226
ab € 233,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.