Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Kunststoffordner
>
Artikel
Ordner Active Urban Chic PP A4 65mm dunkelgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT11170088
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
11170088
EAN/GTIN:
4002432124268
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, schmal
Mit patentierter 180 Grad-Präzisionsmechanik
GS-geprüft
50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
Ablegen auch auf der linken Seite möglich
Am Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage
Mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug
Ohne Schlitze und Kantenschutz
Gewölbter Rücken mit Griffloch
Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
Ordner in Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung, leicht, langlebig, wasser- und schmutzabweisend
Material: 2,8mm aufgeschäumtes Polyfoam
Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenschmale: 65 mm
Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig, in Duo-Optik
Breite:
308 mm
Bruttogewicht:
0.48 kg
Farbe:
dunkelgrau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Motiv:
Urban Chic
Rückenbreite:
65 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Verschluss:
Gummizug
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
leitz kunststoffordner a4 grau
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
,
Büro
,
BüroOrdner
,
Farbordner
,
Hebelordner
,
Leitzordner
,
Ordner
,
Papp
,
Papp-Ordner
,
PappOrdner
,
Schlitz
,
Schlitz-Ordner
,
SchlitzOrdner
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
39
€ 5,49*
ab € 6,86*
€ 10,48*
Lager 467
11 Tage
39
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 10,76*
Lager 639
2 Tage
39
€ 4,99*
ab € 7,10*
€ 10,83*
Lager 1955
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 12,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, dunkelgrau
Leitz
46490088
ab € 2,69*
Ähnlich
Ordnungsmappe Urban Chic, 6 Fächer, PP, dunkelgrau
Leitz
39490088
ab € 5,06*
Ähnlich
Projektmappe Urban Chic, A4, PP, 5 Fächer, rot
Leitz
39970088
ab € 35,20*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, dunkelgrau
Leitz
11160088
ab € 6,87*
Ähnlich
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, dunkelgrau
Leitz
42070088
ab € 32,33*
Ähnlich
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät Urban Chic, Heftklammern, dunkelgrau
Leitz
55996088
ab € 6,76*
Ähnlich
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, dunkelgrau
Leitz
46510088
ab € 26,26*
Ähnlich
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 80 Hülllen, dunkelgrau
Leitz
46520088
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen