Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, 65 mm, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308682079
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1117-00-88
EAN/GTIN:
     4002432124268
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, schmal. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Ordner in Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung, leicht, langlebig, wasser- und schmutzabweisend. Material: 2,8mm aufgeschäumtes Polyfoam. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenschmale: 65 mm. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
65 mm
Farbe:
dunkelgrau
Material:
Polyfoam
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Ausführung:
Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
58
€ 5,49*
ab € 6,86*
€ 10,50*
9 Tage
58
€ 5,87*
ab € 7,02*
€ 10,74*
1 Tag
58
€ 4,99*
ab € 7,09*
€ 10,81*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46490088
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
39490088
ab € 5,07*
Ähnlich
Leitz
39970088
ab € 35,23*
Ähnlich
Leitz
11160088
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
42070088
ab € 32,04*
Ähnlich
Leitz
55996088
ab € 6,76*
Ähnlich
Leitz
46510088
ab € 26,20*
Ähnlich
Leitz
46520088
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.