Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Cosy A4 PP mit Beschriftungsfenster genarbt VE=3 Stück gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Cosy A4 PP mit Beschriftungsfenster genarbt VE=3 Stück gelb
Sichthülle Cosy A4 PP mit Beschriftungsfenster genarbt VE=3 Stück gelb
Sichthülle Cosy A4 PP mit Beschriftungsfenster genarbt VE=3 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47080019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47080019
EAN/GTIN:
     4002432125753
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
  • Leitz Privacy Sichthülle Cosy
  • Oben und rechte Seite offen
  • Blickdicht
  • Mit langem Greifausschnitt
  • Mit Beschriftungsfenster unten rechts
  • mit einsteckbarem Beschriftungsschildchen
  • Genarbt
  • Dokumentenecht
  • Material: PP (Polypropylen), 0,20 mm
  • Format: für A4, 223 x 313 mm
  • Inhalt: 3 Stück
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
matt
Besonderheiten:
Blickdicht. Mit langem Greifausschnitt. Mit Beschriftungsfenster unten rechts, Mit einsteckbarem Beschriftungsschildchen. Genarbt.
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1460 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
gelb
Kantenschweißnaht vorhanden:
nein
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sammelmappe a4 gelb, aktenhülle a4, aktenhülle, A4, Akten, Akten-Hülle, AktenHülle, Cosy, dokumentenecht, Dokumentenhülle, farbig, Hülle, Leitz, PP, Privacy, Sichthülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 4,44*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,85*
1
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 5,07*
1
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 7,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,02*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,51*
Ähnlich
Leitz
53580019
ab € 3,74*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 13,37*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,23*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 13,43*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,15*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,65*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.