Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Wow Duo Colour A4 Polystyrol weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb Wow Duo Colour A4 Polystyrol weiß/grün
Briefkorb Wow Duo Colour A4 Polystyrol weiß/grün
Briefkorb Wow Duo Colour A4 Polystyrol weiß/grün
Briefkorb Wow Duo Colour A4 Polystyrol weiß/grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53611054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611054
EAN/GTIN:
     4002432123728
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Leitz Briefkorb WOW Duo Colour
  • Große Griffzone durch abgeschrägte Front
  • Stapelbar
  • Hochglänzend
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format
  • Format: 267 x 49 x 336 mm
  • Farbe: weiß/grün
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
267 mm
Farbe:
weiß/grün
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
49 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
336 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb leitz, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbGestell, Accessoire, Accessoires, Briefablage-Gestell, BriefablageGestell, Briefablagekasten, Briefkorb-Gestell, Briefkörbe, BriefkorbGestell, Büroablage, Dokumentenablage, Gestell, glänzend, Korb, Metallic, mit, modular, Organisationsablage, Organizer, Papierablage, Postablage, Postablage-Gestell, PostablageGestell, Postkorb, Postkorb-Gestell, Postkorbgestell, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, stabil, Stiftablage, Style, WOW
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 8,80*
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 9,34*
1
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 9,59*
3 Tage
35
1
€ 2,90*
ab € 6,41*
€ 9,68*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,83*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,08*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,94*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,99*
Ähnlich
Leitz
53611026
ab € 6,15*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
53610095
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,92*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,37*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,65*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 5,92167*
Ähnlich
Leitz
46370054
ab € 5,93167*
Ähnlich
Leitz
46410054
ab € 4,12334*
Ähnlich
Leitz
46390054
ab € 4,14334*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.