Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler A4 weiß
Stehsammler A4 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT56000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56000
EAN/GTIN:
     5701216560009
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Stehsammler
  • A4
  • mit Sichttasche und auswechselbarem Rückenschild
  • mit Griffloch
  • faltbar
  • Material: stabile Pappe mit PVC-umschweisst
  • Format: 70 x 315 x 234 mm
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
für Format:
A4
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Marke:
Esselte
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Tiefe:
242 mm
GPSR:
Esselte Leitz GmbH, Siemensstr., 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@esselte.de, +49 711 81020
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler esselte, stehsammler, Sammler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 4,75*
Lager 467
15
1
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 4,88*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 5,05*
2 Tage
136
1
€ 2,90*
ab € 3,07*
€ 5,20*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 5,32*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,86*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,83*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,62*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,69*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,14*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,56*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,85*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,59*
Ähnlich
Esselte
624030
ab € 5,96*
Ähnlich
Esselte
624029
ab € 4,06*
Ähnlich
Esselte
623945
ab € 3,14*
Ähnlich
Esselte
624034
ab € 2,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.