Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA A4, Pappe mit PVC-umschweisst, weiß ESSELTE 56000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler VIVIDA A4, Pappe mit PVC-umschweisst, weiß ESSELTE 56000
Stehsammler VIVIDA A4, Pappe mit PVC-umschweisst, weiß ESSELTE 56000
Stehsammler VIVIDA A4, Pappe mit PVC-umschweisst, weiß ESSELTE 56000
Stehsammler VIVIDA A4, Pappe mit PVC-umschweisst, weiß ESSELTE 56000
Stehsammler VIVIDA A4, Pappe mit PVC-umschweisst, weiß ESSELTE 56000
Stehsammler VIVIDA A4, Pappe mit PVC-umschweisst, weiß ESSELTE 56000
Artikel-Nr.:
     639-620212000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56000
EAN/GTIN:
     5701216560009
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler, A4, mit Sichttasche und auswechselbarem Rückenschild, mit Griffloch, faltbar. Material: stabile Pappe mit PVC-umschweisst. Format: 70 x 315 x 234 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
70
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
true
Tiefe:
234
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler esselte, stehsammler, 19412800, SB LEITZ, 56000, 3714267, Akten-Stehsammler, Aktenaufbewahrungs-Stehsammler, Aktenaufbewahrungsstehsammler, Aktenstehsammler, Altablage-Stehsammler, Altablagestehsammler, Archivablage-Stehsammler, Esselte, Katalogständer, Sammelbox, Schreibtisch-Accessoire, Steh-Sammler, Zeitschriften-Box, Zeitschriften-Stehsammler, Zeitschriftenboxen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 4,75*
8 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 4,89*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,87*
€ 4,94*
1 Tag
12
1
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 5,08*
Lager 639
12
1
€ 4,99*
ab € 5,32*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,75*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,79*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,79*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,65*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,11*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
624030
ab € 6,02*
Ähnlich
Esselte
624029
ab € 4,07*
Ähnlich
Esselte
623945
ab € 3,14*
Ähnlich
Esselte
624034
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.