Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Esselte VIVIDA DIN A4 Kunststoff Weiß 72 mm x 318 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 851487
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 851487
Artikel-Nr.:
     94QG7-851487
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56000
EAN/GTIN:
     5701216560009
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler VIVIDA. Anzahl Fächer: 1 Fach. Ausführung: Faltbar. Beschriftbar: Ja. Breite: 72 mm. Brettmaterial: PVC. Erweiterbar: Nein. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 500 Blatt. Fertigkeiten: Rückenschild Daumenloch Faltbar. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 270 g. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Weiß. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 318 mm. Marke: Esselte. Material: Kunststoff. Produktlinie: VIVIDA. Rückenbreite: 70 mm. Textfeld: Ja. Tiefe: 242 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
318 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler esselte, stehsammler, FALTBARER KUNSTSTOFF-STEHSAMMLER, ESSELTE FALTBARER KUNSTSTOFF-STEHSAMMLER, PROSPEKTE, VOLLPLASTIK-STEHSAMMLER, VOLLPLASTIK, PROSPEKTSAMMLER, ESSELTE VOLLPLASTIK STEHSAMMLER, ZEITSCHRIFTENBOX, SCHUBER, BUCHSTÜTZEN, ESSELTE, ZEITSCHRIFTEN, KUNSTSTOFF-STEHSAMMLER, ESSELTE VOLLPLASTIK-STEHSAMMLER, ESSELTE FALTBARER KUNSTSTOFF STEHSAMMLER, ABLAGE, ESSELTE FALTBARER STEHSAMMLER, STEH, ZEITSCHRIFTENSAMMLER, ABLAGEKÖRBE, VOLLPLASTIK STEHSAMMLER, FALTBARER STEHSAMMLER, STEHSAMMLER, KARTONSTEHSAMMLER, NO KEY WORD, KATALOGE, ESSELTE VOLLPLASTIK, ESSELTE FALTBARER, E560-WS, KATALOGSAMMLER, FALTBARER KUNSTSTOFF STEHSAMMLER, KUNSTSTOFFSTEHSAMMLER, SAMMLER, MAGAZINE, 67810, STANDORDNER, STEHORDNER, ORDNERHALTER, DOKUMENTENSTÄNDER, AKTENHALTER, AKTENSTÄNDER, HEFTSAMMLER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 4,75*
8 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 4,89*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,87*
€ 4,94*
1 Tag
12
1
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 5,08*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 5,32*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,75*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,79*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,79*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,65*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,11*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
624030
ab € 6,02*
Ähnlich
Esselte
624029
ab € 4,07*
Ähnlich
Esselte
623945
ab € 3,14*
Ähnlich
Esselte
624034
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.