Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 180g/qm chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennblätter A4 180g/qm chamois
Trennblätter A4 180g/qm chamois
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT621017
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     621017
EAN/GTIN:
     4001536003486
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 chamois
trennblatt a4
  • Trennblätter A4
  • mit Linienaufdruck
  • Lochung hinterklebt
  • Material: Kraftkarton 180 g/qm
  • Format: 240 x 300 mm
  • Farbe: chamois
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10/20
Besonderheiten:
Lochung hinterklebt
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
300 mm
Lochung:
6-fach
Marke:
Esselte
Material:
Karton
Papiergewicht:
180 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,80*
€ 7,89*
1 Tag
609
€ 5,95*
ab € 5,04*
€ 8,03*
1 Tag
407
€ 5,49*
ab € 5,08*
€ 8,10*
€ 5,50*
ab € 5,36*
€ 9,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,10*
€ 13,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10840205
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,83*
Ähnlich
Hamelin
400004672
ab € 6,89*
Ähnlich
Soennecken
1465
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.