Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen iLAM A3 80mic glänzend VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertaschen iLAM A3 80mic glänzend VE=25 Stück
Laminiertaschen iLAM A3 80mic glänzend VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT74860000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74860000
EAN/GTIN:
     4002432397709
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Für Format A3
  • Folienstärke 80 mic.
  • Mit UDT
  • Glänzend
  • Ultra Premium Qualität
  • Pack a 25 Folien
  • Einfaches und perfektes Laminieren mit der neuen Unique Direction Technology
  • Folienformat A3
  • Einfache Verwendung, da die Einlegerichtung vorgegeben ist
  • Laminieren ohne Folienstau ist dadurch garantiert
  • Einwandfreies Verschließen der Folie
  • Perfekt mit allen Laminiergeräten.
    Weitere Informationen:
    Besonderheiten:
    mit UDT Technologie: Pfeile geben die Einlegerichtung vor und verschwinden nach dem Laminieren spurlos
    Blattformat:
    A3
    Breite:
    303 mm
    Bruttogewicht:
    0.672 kg
    Farbe:
    glasklar
    Farbname:
    glasklar
    Höhe:
    426 mm
    Marke:
    Leitz
    Material:
    EVA (Ethylenvinylacetat)
    Materialstärke:
    2x80 mic
    Oberfläche:
    glänzend
    Packungsinhalt:
    25 Stück
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    nicht lagernd
    25
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 0,31*
    € 0,53*
    11 Tage
    nicht lagernd
    25
    pro Stück
    € 5,49*
    ab € 0,33169*
    € 0,57169*
    1
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 6,84*
    € 9,92*
    1
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 6,87*
    € 9,93*
    Lager 467
    8
    1
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 7,11*
    € 10,28*
    Menge:  Packung  
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Packung
    ab 25 Packungen
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Packung
    ab 1000 Packungen
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Packung
    ab 2500000 Packungen
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Packung
    1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2844* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Esselte
    74890000
    ab € 10,46*
    Ähnlich
    Leitz
    16919
    ab € 25,52*
    Ähnlich
    Leitz
    33826
    ab € 11,66*
    Ähnlich
    Leitz
    33950
    ab € 21,97*
    Ähnlich
    Leitz
    33836
    ab € 10,72*
    Ähnlich
    Leitz
    16924
    ab € 53,17*
    Ähnlich
    Leitz
    33808
    ab € 10,39*
    Ähnlich
    Leitz
    33835
    ab € 5,67*
    Ähnlich
    Leitz
    16926
    ab € 27,00*
    Ähnlich
    Leitz
    33878
    ab € 24,60*
    Ähnlich
    Leitz
    16925
    ab € 28,66*
    Ähnlich
    Leitz
    33807
    ab € 7,04*
    Ähnlich
    Leitz
    33806
    ab € 4,06*
    Ähnlich
    Leitz
    33805
    ab € 2,67*
    Ähnlich
    Leitz
    74300002
    ab € 18,51*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.