Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminierfolie DIN A3 80 micron glänzend 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S532631
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7486
EAN/GTIN:
     4002432397709
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Einfaches Einlegen mit der Unique Direction Technology - die richtungsweisenden Pfeile verschwinden beim Laminieren! Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe. Ultra Premium Qualitätsfolie bietet sicheren und dauerhaften Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte.
Features:
Ultra Premium Qualitätsfolien
Richtungsweisende Pfeile
Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
309 mm
Laminierart:
nur heiß
Format:
DIN A3
Herstellerfarbe:
Glasklar
Folienoberfläche:
glänzend
Folienstärke (Gesamt):
80 micron
Produkt-Art:
Laminierfolie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,53*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,33169*
€ 0,57169*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 9,92*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,87*
€ 9,93*
10 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 10,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,46*
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,52*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,66*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,97*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,72*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,17*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,39*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 27,00*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 24,60*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,66*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
74300002
ab € 18,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.