Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Laminierhülle A3 UDT 80mic, 25 Stück, glasklar LEITZ 7486-00-00
Artikel-Nr.:
     639-308168
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7486-00-00
EAN/GTIN:
     4002432397709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Laminierfolie A3 UDT 80 micron, mit UDT (Unique Direction Technology), mit aufgedruckten Pfeilen für die Einlegerichtung, um das Laminieren zu erleichtern, der Aufdruck verschwindet nach dem Laminiervorgang. Material: Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Inhalt: 25 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend, glasklar
Breite:
303
Dicke der Folie:
80
Höhe:
426
Produktverwendung:
für Laminatoren
Verwendung für Papierformat:
A3
Werkstoff:
Ethyl-Vinyl-Acetat
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, laminierfolie leitz a3 80 mic glänzend, folientaschen a3, folientasche, Ausweis-Folientasche, Folientaschen, Foto-Folientasche, Gepäckanhänger-Folientasche, Heißlaminier-Folientasche, Heißlaminierfolientasche, Kaltlaminier-Folientasche, Kaltlaminierfolientasche, Kreditkarten-Folientasche, Laminator-Folientasche, Laminiergerät-Folientasche, Laminierhülle, Leitz, Namensschild-Folientasche, Scheckkarten-Folientasche, Selbstklebe-Folientasche, Visitenkarten-Folientascher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,53*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,33169*
€ 0,57169*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 9,92*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,87*
€ 9,93*
10 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,46*
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,52*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,66*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,97*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,72*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,17*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,39*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 27,00*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 24,60*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,66*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
74300002
ab € 18,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.