Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Innenbereich Filz Schiebetür Sicherheitsglas 12xA4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten Innenbereich Filz Schiebetür Sicherheitsglas 12xA4 blau
Schaukasten Innenbereich Filz Schiebetür Sicherheitsglas 12xA4 blau
Schaukasten Innenbereich Filz Schiebetür Sicherheitsglas 12xA4 blau
Schaukasten Innenbereich Filz Schiebetür Sicherheitsglas 12xA4 blau
Schaukasten Innenbereich Filz Schiebetür Sicherheitsglas 12xA4 blau
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1902566
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902566
EAN/GTIN:
     5028252063791
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • Nobo Schaukasten für den Innenbereich
  • Mit Filzrückwand
  • Mit platzsparenden, abschließbaren Schiebetüren
  • Für 12 x DIN A4
  • Mit strapazierfähiger, farbechter Textilrückwand (BS1006)
  • Für die Verwendung von Pinnwandnadeln
  • Mit 2 Sicherheitsschlössern
  • Nutzbare Tiefe: 16 mm
  • Einzigartige Haltewinkel ermöglichen eine einfache Montage
  • Lieferung inklusive Montageset und 2 Schlüsseln
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm
  • Format: 1000 x 972 x 54 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Besonderheiten:
Mit Filzwand. Mit abschließbaren Schiebetüren. Für 12 x DIN A4. Nutzbare Tiefe: 16mm. Inklusive 2 Schlüsseln.
Breite:
1000 mm
Farbe:
blau
Farbname:
Blau
Glasart:
Sicherheitsglas, 4 mm
Höhe:
972 mm
Marke:
Nobo
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Schloss vorhanden:
ja
Tafel magnethaftend:
ja
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
54 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,81*
€ 326,09*
€ 5,50*
ab € 279,56*
€ 326,09*
Frei Haus
ab € 296,32*
€ 347,32*
Frei Haus
ab € 311,54*
€ 365,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 318,03*
€ 383,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,79*
€ 456,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,03*
€ 378,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 280,03*
Zubehör
Nobo
1902570
ab € 265,65*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 381,75*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 372,57*
Zubehör
Nobo
1902571
ab € 370,49*
Zubehör
Nobo
1902572
ab € 445,57*
Zubehör
Nobo
1902561
ab € 62,58*
Zubehör
Nobo
1902557
ab € 55,36*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 106,92*
Zubehör
Nobo
1902562
ab € 86,37*
Zubehör
Nobo
1902558
ab € 69,40*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 180,53*
Zubehör
Nobo
1902559
ab € 103,33*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 135,70*
Zubehör
Nobo
1902564
ab € 139,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.