Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1905173 Herst.-Nr.: 1905173 EAN/GTIN: 5028252501934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Nobo Glas Notizboard Diamond, aufstellbar, mit Dokumentenklammer
- Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche
- Überragende Löscheigenschaften
- Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerückstände, Kratzer und Dellen
- Kann zum Schreiben hingelegt und zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden
- Lieferung inklusive Marker mit Wischer
- Reinigung: trocken/feucht
- Oberfläche/Material: gehärtetes Sicherheitsglas
- Rahmen: rahmenlos
- Format: 216 x 297 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig beschreibbar: | nein | Besonderheiten: | Aufstellbar. Mit Dokumentenklammer. Kann wie ein Flipchart aufgestellt werden. | Farbe: | weiß | Marke: | Nobo | Material: | Glas | Produktbreite: | 21.6 cm | Produkthöhe: | 29.7 cm | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Glas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Glasboard-Marker, Glasboardmarker, Glasschreibtisch, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, büroschreibtisch weiß, bürotisch, nobo memoboard, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboard, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, Magnettafel, Magnetwand, N, Pinwand, wand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 14,48* | € 20,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 13,72* | € 20,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 14,83* | € 21,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 14,80* | € 21,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 15,29* | € 22,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|