Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 85 Zoll magnetisch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 85 Zoll magnetisch weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 85 Zoll magnetisch weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 85 Zoll magnetisch weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 85 Zoll magnetisch weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 85 Zoll magnetisch weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915374
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915374
EAN/GTIN:
     5028252611961
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 85-
  • Magnetisch
  • Beschreibbar
  • Montage im Quer- oder Hochformat möglich
  • Gute Löscheigenschaften
  • Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium
  • Befestigung über Eckmontage
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: lackierter Stahl
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 1880 x 1060 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
14.8750 kg
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
188 cm
Produkthöhe:
106 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
GPSR:
ACCO Brands Europe, London Street, 25, SW1A 1AA, London, Großbritannien, www.noboeurope.com, info@noboeurope.com, +44 20 7946 0958
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard, Magnet, Magnet-PinnwandWandtafel, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwandWandtafel, MagnetPinwand, Nobo, PinnwandWandtafel, Pinwand, Schreibtafel, Stahl, Whiteboardtafel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 135,12*
€ 184,54*
€ 4,95*
ab € 143,18*
€ 184,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,97*
€ 192,43*
€ 2,95*
ab € 158,99*
€ 207,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,61*
€ 231,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915370
ab € 27,02*
Ähnlich
Nobo
1915371
ab € 33,15*
Ähnlich
Nobo
1915372
ab € 55,58*
Ähnlich
Nobo
1915373
ab € 116,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.